text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppen 1/2", twaalfkant, metrisch


Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien.Niet geschikt voor machinale aandrijving.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied.Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120.SB: retailverpakking op een kunststof informatiekaart

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.2
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 66
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien.Niet geschikt voor machinale aandrijving.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied.Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120.SB: retailverpakking op een kunststof informatiekaart

Artikelnummers

Artikelnummer L7025.170.001
EAN 7314151097134
UBB 203122071509
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 7800DM-17

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.