text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaierdopsleutels 1/2", vierkantaansluiting, zeskant


Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120.SB: Retailverpakking

Artikelnummer
Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 14
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 14
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Hexagon Bit Socket

Omschrijving

Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120.SB: Retailverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer L8089.140.040
EAN 7314151815622
UBB 203122065097
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 7809M-14

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.