text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco doppen 14 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer S5835.140.001
EAN 7314153009654
UBB 500502937401
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SBS60-14

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.