text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco doppen 13 mm


Artikelnummer L6900.130.001
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 36
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer L6900.130.001
EAN 7314151820008
UBB 203122726599
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer A7400DM-13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.