text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppen 1/2", roestvaststaal


Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 1174-1, ISO 1171-1 en ISO 2725-1.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische dop

Artikelnummer 8O818923
Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 0.076
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 1174-1, ISO 1171-1 en ISO 2725-1.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische dop

Artikelnummers

Artikelnummer 8O818923
EAN 7314150405053
UBB 500711032903
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SS220-14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.