text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppen 1/2", roestvaststaal


Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 1174-1, ISO 1171-1 en ISO 2725-1.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische dop

Artikelnummer 1G045815
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 0.09
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 1174-1, ISO 1171-1 en ISO 2725-1.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische dop

Artikelnummers

Artikelnummer 1G045815
EAN 7314150405084
UBB 500711033570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SS220-17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.