text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppen 1/2", lang, zeskant metrisch


Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied.Normen: ISO 2725-1/1174-1 en DIN 3120

Artikelnummer 8J344016
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 25
Lengte (m) 82.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 25
Lengte (m) 82.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode

Omschrijving

Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale lastverdeling en maximaal draaimoment vanuit het extra flankgebied.Normen: ISO 2725-1/1174-1 en DIN 3120

Artikelnummers

Artikelnummer 8J344016
EAN 7314153011459
UBB 500697120110
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7805SM-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.