text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppen 1/2", zeskant, gepolijst, metrisch


Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale grip door verplaatsing van de druk van de hoeken naar de zijden van de bouten en moeren.SB: Retailverpakking.Normen: Conform: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving of aangedreven gereedschap.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Minder slijtage van bevestigingsmiddelen dankzij Dynamic-Drive™-profiel.Maximale grip door verplaatsing van de druk van de hoeken naar de zijden van de bouten en moeren.SB: Retailverpakking.Normen: Conform: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

Artikelnummers

Artikelnummer L7032.190.001
EAN 7314151097943
UBB 203122493356
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 7800SM-19

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.