text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combisleutel 1952M 9 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 22
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 14.6
Kophoogte steek (mm) 4.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 125
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.090.001
EAN 7314151057206
UBB 203120123948
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-9

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.