Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
L5615
L5615.060.001
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
Bahco Combisleutel 1952M 6 mm
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
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
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
Lengte (m)
110
Sleutelwijdte steek (mm)
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
6
Kopbreedte steek (mm)
16
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
10.4
Kophoogte steek (mm)
3.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
5.6
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee
Merken
Bahco
Totale lengte (mm)
95
Gewicht per stuk (g)
15
HS- en goederencode
Bekijk
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L5615.060.001
EAN
7314151057176
UBB
203120123609
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
1952M-6