text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Bitadapter 1/4" - 1/4"


Bitvergrendelingssysteem.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Retailverpakking.Normen: ISO 1174 en DIN 3120

Artikelnummer 7M519021
Lengte (m) 23.2
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 23.2
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.35
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Omschrijving

Bitvergrendelingssysteem.Hooggepolijste afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Retailverpakking.Normen: ISO 1174 en DIN 3120

Artikelnummers

Artikelnummer 7M519021
EAN 7314150128457
UBB 500697087533
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6709HL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.