text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Beugelzagen, universeel


De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard en blijven lang scherp.51 geleverd met een blad met fijne vertanding voor droog hout, 23 geleverd met blad met beitelvertanding voor groen hout.De handbeschermer biedt comfort en veiligheid.Poedergelakte stalen buis voor uitmuntende roestbescherming.SE-16 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten.Professionele beugelzaag voor allerhande werk, met name in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw

Artikelnummer S5235.001.530
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 760
Geschikt voor hout Ja
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 760
Geschikt voor hout Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Model SE -15/-16
Type Bow Saw

Omschrijving

De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard en blijven lang scherp.51 geleverd met een blad met fijne vertanding voor droog hout, 23 geleverd met blad met beitelvertanding voor groen hout.De handbeschermer biedt comfort en veiligheid.Poedergelakte stalen buis voor uitmuntende roestbescherming.SE-16 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten.Professionele beugelzaag voor allerhande werk, met name in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw

Artikelnummers

Artikelnummer S5235.001.530
EAN 7311518029821
UBB 400140401961
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer SE-15-30
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.