text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Beugelzagen, universeel


De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard en blijven lang scherp.51 geleverd met een blad met fijne vertanding voor droog hout, 23 geleverd met blad met beitelvertanding voor groen hout.De handbeschermer biedt comfort en veiligheid.Poedergelakte stalen buis voor uitmuntende roestbescherming.SE-16 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten.Professionele beugelzaag voor allerhande werk, met name in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw

Artikelnummer S5228.001.621
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 525
Aantal tanden per inch 21
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Zaagbladlengte (mm) 525
Aantal tanden per inch 21
Geschikt voor hout Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 580
HS- en goederencode
Model SE -15/-16
Type Bow Saw

Omschrijving

De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard en blijven lang scherp.51 geleverd met een blad met fijne vertanding voor droog hout, 23 geleverd met blad met beitelvertanding voor groen hout.De handbeschermer biedt comfort en veiligheid.Poedergelakte stalen buis voor uitmuntende roestbescherming.SE-16 met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten.Professionele beugelzaag voor allerhande werk, met name in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw

Artikelnummers

Artikelnummer S5228.001.621
EAN 7311518029807
UBB 400140401706
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer SE-16-21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.