text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steekbeitels voor hout met houten handgreep


Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid.Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest.Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm.Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.Normen: ISO 2729.Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand.Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen.Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummer S5422.150.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 15
Materiaal greep Hout
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 15
Materiaal greep Hout
Merken Bahco

Omschrijving

Handgreep van rood beukenhout voor duurzaamheid.Veiligheidsgrendel en afgeronde schouder voor extra bescherming.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest.Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 4 tot 40 mm.Uitgerust met een kunststof puntbeschermer.Normen: ISO 2729.Comfortabele handgreep van beukenhout, ligt prettig in de hand.Vernikkelde ring op de handgreep om splijten voor impact te voorkomen.Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummers

Artikelnummer S5422.150.001
EAN 7311518017767
UBB 400130082938
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 425-15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.