text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steekbeitels hout met rubberen handgreep


Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest.Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC..Inclusief beschermende houder en puntbescherming.Normen: ISO 2729.Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal.Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden.Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummer S5423.035.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 35
Materiaal greep Multicomponent
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 35
Materiaal greep Multicomponent
Merken Bahco

Omschrijving

Speciaal ontworpen tweecomponentenhandgreep voor maximale controle en comfort, met een uitstekende grip.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad, dus beter bestand tegen roest.Gehard en getemperd hoogwaardig staal voor een lange levensduur, van 4 tot 40 mm (5/32" tot 1-9/16"), Hardheid 59-61 HRC..Inclusief beschermende houder en puntbescherming.Normen: ISO 2729.Comfortabele tweecomponentenhandgreep ligt prettig in de hand en is voorzien van antislipmateriaal.Perfect voor fijne timmerwerkzaamheden.Bladbeschermer beschermt de randen van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummers

Artikelnummer S5423.035.001
EAN 7311518238452
UBB 400130086814
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 424P-35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.