text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steekbeitels voor hout met oranje polypropyleenhandgreep


Comfortabele polypropyleen handgreep.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest.Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 6 tot 38 mm (1/4" tot 1-1/2"), Hardheid 59-61 HRC..Inclusief beschermende houder en puntbescherming.Normen: ISO 2729.Comfortabele polypropyleen handgreep ligt prettig in de hand.Met ophanggat voor eenvoudig opbergen.Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummer S5419.018.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 18
Materiaal greep Overig
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 18
Materiaal greep Overig
Merken Bahco

Omschrijving

Comfortabele polypropyleen handgreep.Precisiegeslepen blad voor maximale scherpte.Gelakt blad en dus beter bestand tegen roest.Gehard en ontlaten hoogwaardig staal voor een lange levensduur, maatbereik van 6 tot 38 mm (1/4" tot 1-1/2"), Hardheid 59-61 HRC..Inclusief beschermende houder en puntbescherming.Normen: ISO 2729.Comfortabele polypropyleen handgreep ligt prettig in de hand.Met ophanggat voor eenvoudig opbergen.Ontworpen voor gebruik met een houten hamer of de handpalm.Bladbescherming beschermt de werkranden van het blad wanneer het niet wordt gebruikt

Artikelnummers

Artikelnummer S5419.018.001
EAN 7311518238193
UBB 400130084264
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 414-18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.