text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Batterij oplader

Artikelnummer 6U375957
Breedte 450
Hoogte 450
Diepte 140
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 40
Kortsluitbeveiliging Ja
Max. laadstroom (A) 100
Frequentie 50/60 Hz

Specificaties

Breedte 450
Hoogte 450
Diepte 140
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 40
Kortsluitbeveiliging Ja
Max. laadstroom (A) 100
Frequentie 50/60 Hz
Met temperatuurvoeler Nee
Overbelastingsbeveiliging Nee
Overtemperatuurbeveiliging Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 13
Nom. uitgangsspanning 2 (V) 14.8
Aansluiting ingang Overig
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Krokodillenklem
Geschikt als voeding Ja
Geschikt voor temperatuur gecompenseerd laden Nee
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 0 - 2000
Druppellader Ja
Nom. ingangsspanning 1 (V) 220
Nom. ingangsspanning 2 (V) 240
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 11010
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6U375957
EAN 7314150344710
UBB 500696848224
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BBCE12-F100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.