text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Gatzagen, Sandflex® bimetaal, voor metaal, houtsoorten en kunststof, 14 mm - 210 mm


De Sandflex® bimetalen gatzagen zijn speciaal ontworpen voor het zagen van gaten in metaal, maar kunnen ook worden gebruikt voor de meeste materialen als hout, kunststof, niet-ijzerhoudend metaal en ijzerhoudend staal, met inbegrip van roestvast staal.Bimetaalconstructie met 8% kobalt voor hogere slijtvastheid.Passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair.Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.Zaagdiepte max. 38 mm (1 1/2").4/6 tanden per inch.Maximale gatafmeting = nominale diameter gatzaag + 1,5 mm/-0,0.Alle VIP-gatzagen zitten verpakt in een kartonnen doosje met gebruiksinstructie, Alle C-gatzagen kunnen worden opgehangen (eurosleuf) en hebben een instructieflyer die tevens als tandbeschermer kan dienen.Voor professioneel gebruik.Bimetaalconstructie met 8% kobalt voor hogere slijtvastheid.Gatzagen met standaardbevestiging, zodat ze in een groot aantal verschillende houders passen.Hoge kwaliteit voor wat betreft precisie, duurzaamheid en veelzijdigheid.Welk materiaal u ook moet zagen, wij hebben de gatzagen en houders om de klus te klaren!.Ontwikkeld om productiviteit en vakmanschap te verbeteren, van het ontwerp van de tanden tot de technologieën waarmee de gatzagen worden geproduceerd

Artikelnummer S5451.052.001
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Bahco

Omschrijving

De Sandflex® bimetalen gatzagen zijn speciaal ontworpen voor het zagen van gaten in metaal, maar kunnen ook worden gebruikt voor de meeste materialen als hout, kunststof, niet-ijzerhoudend metaal en ijzerhoudend staal, met inbegrip van roestvast staal.Bimetaalconstructie met 8% kobalt voor hogere slijtvastheid.Passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair.Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.Zaagdiepte max. 38 mm (1 1/2").4/6 tanden per inch.Maximale gatafmeting = nominale diameter gatzaag + 1,5 mm/-0,0.Alle VIP-gatzagen zitten verpakt in een kartonnen doosje met gebruiksinstructie, Alle C-gatzagen kunnen worden opgehangen (eurosleuf) en hebben een instructieflyer die tevens als tandbeschermer kan dienen.Voor professioneel gebruik.Bimetaalconstructie met 8% kobalt voor hogere slijtvastheid.Gatzagen met standaardbevestiging, zodat ze in een groot aantal verschillende houders passen.Hoge kwaliteit voor wat betreft precisie, duurzaamheid en veelzijdigheid.Welk materiaal u ook moet zagen, wij hebben de gatzagen en houders om de klus te klaren!.Ontwikkeld om productiviteit en vakmanschap te verbeteren, van het ontwerp van de tanden tot de technologieën waarmee de gatzagen worden geproduceerd

Artikelnummers

Artikelnummer S5451.052.001
EAN 7311518041854
UBB 400140095714
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 3830-52-VIP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.