text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Autoruitsteunen voor E77 gereedschapswagen


Dit pakket met vier steunen is ideaal voor de ondersteuning van grote objecten, zoals een autoruit.Deze solide steunen hebben een ronde basis en kunnen daardoor voor veel verschillende objecten worden gebruikt.Gemakkelijk in hoogte verstelbaar met een extra pakket bevestigingsmaterialen.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummer 3K426297
Kleur Zwart
Breedte 115
Hoogte 106
Diepte 208
Type toebehoren/onderdelen Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 115
Hoogte 106
Diepte 208
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Staal
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Plugbevestiging Nee
Schroefbevestiging Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 3130
HS- en goederencode

Omschrijving

Dit pakket met vier steunen is ideaal voor de ondersteuning van grote objecten, zoals een autoruit.Deze solide steunen hebben een ronde basis en kunnen daardoor voor veel verschillende objecten worden gebruikt.Gemakkelijk in hoogte verstelbaar met een extra pakket bevestigingsmaterialen.Gemaakt van gecoat staal, neutraal zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 3K426297
EAN 7314150369256
UBB 500697002631
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1477K-AC16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.