text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Aluminium rolkrik


2.5T rolkrik met 100% aluminium structuur voor weg- en werkplaatsdiensten.Weegt slechts 24,4 kg.Lage insteekhoogte: 100 mm.Hoge hefhoogte: 485 mm.Snelle benadering van de lading dankzij het dubbele zuigersysteem.Stofkap beschermt de zuigers en de veer tegen beschadiging.Uitgerust met een handige gereedschapslade.Foam en rubber moffen op de hendel voorkomt schade aan de carrosserie van het voertuig.Nylon voor- en achterwielen zorgen voor uitstekende stabiliteit en geruisloos werken.CE-gecertificeerd door Official Independent Technical Inspection Association Replacing the pump VIDEO GUIDE Replacing the cardan VIDEO GUIDE

Artikelnummer 3B009988
Uitvoering Garagekrik
Hoogte (mm) 800 - 800
Aandrijving Hydraulisch
Hefvermogen (kN) 2452
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Garagekrik
Hoogte (mm) 800 - 800
Aandrijving Hydraulisch
Hefvermogen (kN) 2452
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 27120
HS- en goederencode

Omschrijving

2.5T rolkrik met 100% aluminium structuur voor weg- en werkplaatsdiensten.Weegt slechts 24,4 kg.Lage insteekhoogte: 100 mm.Hoge hefhoogte: 485 mm.Snelle benadering van de lading dankzij het dubbele zuigersysteem.Stofkap beschermt de zuigers en de veer tegen beschadiging.Uitgerust met een handige gereedschapslade.Foam en rubber moffen op de hendel voorkomt schade aan de carrosserie van het voertuig.Nylon voor- en achterwielen zorgen voor uitstekende stabiliteit en geruisloos werken.CE-gecertificeerd door Official Independent Technical Inspection Association

 

Replacing the pump

VIDEO GUIDE

 

Replacing the cardan

VIDEO GUIDE

Artikelnummers

Artikelnummer 3B009988
EAN 7314150460953
UBB 500581679536
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer BH1A2500A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.