Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
L5495
L5495.550.001
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
Bahco 310M Offset Ring Wrench 55mm Chrome Plated 300mm
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
Lengte (m)
300
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
55
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Bahco
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
Lengte (m)
300
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
55
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
1570
HS- en goederencode
Bekijk
Model
310M
Type
Offset Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L5495.550.001
EAN
7314151829704
UBB
203120608492
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
310M-55