text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TREKKER 2-ARMEN UNI 4532 4532-H

Specificaties

HS- en goederencode

Omschrijving

Trekker met 2 armen Uitvoering: gegalvaniseerd, vanaf 4532-C: inductie geharde slijtvaste spindel Armen en brug hamer gesmeed Materiaal: SPECIAALSTAAL Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken De grote draagvlakken van de armen bieden vele voordelen om onbeschadigd en snel riemschijven, tandwielen, kogellagers enz. te demonteren De grote klauw biedt vele voordelen voor het voorzichtig en snel verwijderen van riemschijven, tandwielen, kogellagers etc. Armen grijpen steeds parallel aan Armpunt uiterst plat en arm uiterst smal 4532/B: Reserve klauw 4532K: Paar reserve armen 4532LK: Paar lange reserve armen 4532/S: Reserve spindel

Artikelnummers

Artikelnummer L6500.000.080
EAN 7314151719999
UBB 203116013129
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4532-H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.