text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trekkers, universeel, gegalvaniseerd, twee armen


Universele twee-armige trekkers.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken.Sterk ontwerp met grote bekoppervlakken.Hoofddeel, armen en koppelingen zijn gesmeed.Slijtbestendige, inductie geharde spindels vanaf maat C.4532K Paar reserve-armen.4532LK Paar lange reserve-armen.4532/S Reservespindel.De grote klauw biedt vele voordelen voor een zorgvuldige en snelle verwijdering van katrollen, tandwielen en kogellagers.Buiten/binnen-omkeerbaar door armen te verplaatsen.Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductie geharde spindel, van 4532-C, D, E, F, G en H.Armen grijpen altijd parallel aan elkaar

Artikelnummer L6500.000.020
Uitvoering Overig
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Met snelverstelling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Met snelverstelling Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 1200
HS- en goederencode
Type Two-Arm Puller

Omschrijving

Universele twee-armige trekkers.Gemaakt van speciaal staal.Gegalvaniseerd.Door het omzetten van de armen als buiten- en binnentrekker te gebruiken.Sterk ontwerp met grote bekoppervlakken.Hoofddeel, armen en koppelingen zijn gesmeed.Slijtbestendige, inductie geharde spindels vanaf maat C.4532K Paar reserve-armen.4532LK Paar lange reserve-armen.4532/S Reservespindel.De grote klauw biedt vele voordelen voor een zorgvuldige en snelle verwijdering van katrollen, tandwielen en kogellagers.Buiten/binnen-omkeerbaar door armen te verplaatsen.Afwerking: Gegalvaniseerd, met inductie geharde spindel, van 4532-C, D, E, F, G en H.Armen grijpen altijd parallel aan elkaar

Artikelnummers

Artikelnummer L6500.000.020
EAN 7314151082116
UBB 203116012543
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4532-B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.