Twee- & drie-armig trekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
0N108667
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
Gedore 1.06/3-4 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 250mm bekbreedte 400mm bekdiepte
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
0N108667
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm)
27
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
280
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
400
Breedte van haakvoet (mm)
36
Diepte van haakvoet (mm)
28
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
6.5
Schaalindeling
Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
250
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82055980
Model
1.06/3-4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N108667
EAN
4036976103465
UBB
500642640675
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8109080