text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Gereedschapskast met 2 deuren en wielen


Met compacte heavy-duty constructie op een verstevigde kar op wielen.Vergrendelingssysteem inclusief 2 sleutels.Centraal vergrendelingssysteem voor de wielen, voor eenvoudiger openen/sluiten van de deuren.4 zwenkwielen (2 met remmen) en handgreep aan buitenkant voor gemakkelijk en veilig transport.2 planken voor het opbergen van grotere artikelen, deuren gaan 180° open voor volledige toegang.Ingebouwde, praktische volledig openende lade, 525 mm x 200 mm x 65 mm.Paneel met vierkant patroon van 10 mm x 10 mm op voor- en zijkanten, voor flexibel plaatsen van diverse haken.Groot assortiment haken verkrijgbaar.Kan aan muur en/of werkbank worden bevestigd voor extra veiligheid.Geperforeerd paneel voor haken, voor flexibele opbergmogelijkheden voor gereedschappen.Compacte heavy-duty constructie.Eenvoudige toegang dankzij 180° openende deuren en volledig openende lade.Opslag voor grote artikelen in 2 open bakken

Verpakt per 1

Omschrijving

Met compacte heavy-duty constructie op een verstevigde kar op wielen.Vergrendelingssysteem inclusief 2 sleutels.Centraal vergrendelingssysteem voor de wielen, voor eenvoudiger openen/sluiten van de deuren.4 zwenkwielen (2 met remmen) en handgreep aan buitenkant voor gemakkelijk en veilig transport.2 planken voor het opbergen van grotere artikelen, deuren gaan 180° open voor volledige toegang.Ingebouwde, praktische volledig openende lade, 525 mm x 200 mm x 65 mm.Paneel met vierkant patroon van 10 mm x 10 mm op voor- en zijkanten, voor flexibel plaatsen van diverse haken.Groot assortiment haken verkrijgbaar.Kan aan muur en/of werkbank worden bevestigd voor extra veiligheid.Geperforeerd paneel voor haken, voor flexibele opbergmogelijkheden voor gereedschappen.Compacte heavy-duty constructie.Eenvoudige toegang dankzij 180° openende deuren en volledig openende lade.Opslag voor grote artikelen in 2 open bakken

Artikelnummers

Artikelnummer 2B376649
EAN 7314150327720
UBB 500680863676
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1495CD60WBL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.