text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel 534 breedte over vlak 10 mm lengte 179 mm


Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (a.u.b. apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummer
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 79
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 10
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 79
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 82041100
Type Combination Swivel Head Wrench

Omschrijving

Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (a.u.b. apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2166.100.001
EAN 4010886651209
UBB 203120559307
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6512060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.