text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.306N BINNENTREKKERS 23-130MM


Artikelnummer 3Y359951
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 130
Diepte van haakvoet (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 29.43
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 130
Diepte van haakvoet (mm) 140
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['23', '130']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1544
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y359951
EAN 3148510751863
UBB 500639258663
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer U.306A130N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.