text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Stiftfrezen, hardmetaal, met boogvormige kop en spitse neus, voor metaal


Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de puntige neus.Stiftfrezen kunnen worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, koolstofstaal, staallegeringen, roestvrij staal, gehard staal, koper en aluminium..DIN: SPG.Fijn: voor harde en/of taaie materialen, waarvoor een gladde afwerking en weinig verwijdering nodig is.Medium: voor machineverwerking van harde en/of taaie materialen onder normale omstandigheden.Grof: met name geschikt voor machinebewerking van roestvrij staal, zachte materialen of lichte legeringen.Extra grof: bot.X-kap: voor harde en zachte materialen, produceert korte en botte spaanders, loopt soepel, zelfs bij lage boorsnelheden.Diamantkap: voor warmtebehandelde en taaie staallegeringen en epoxy, uitstekende afwerking, minimale axiale krachten.Een frees met een kleinere diameter heeft een fijnere kap dan een frees met een grotere diameter die tot dezelfde kapcategorie, bijvoorbeeld medium-kap, behoort.Uit voorraad leverbaar: X = ja.Een onontbeerlijk stuk gereedschap, dat wordt gebruikt binnen een groot aantal industriële sectoren, waaronder de luchtvaart, scheepvaart, auto-industrie en chemische industrie, enz..Gebruikt voor het ontbramen van onregelmatige objecten of voor afwerking in een besloten ruimte.Het aantal tanden wordt ook aangegeven, evenals het type snede voor elke stiftfrees.Ontbramen van oppervlakken met ronde randen en oppervlakken

Artikelnummer 1Y308993
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Omschrijving

Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de puntige neus.Stiftfrezen kunnen worden gebruikt bij het bewerken van gietijzer, koolstofstaal, staallegeringen, roestvrij staal, gehard staal, koper en aluminium..DIN: SPG.Fijn: voor harde en/of taaie materialen, waarvoor een gladde afwerking en weinig verwijdering nodig is.Medium: voor machineverwerking van harde en/of taaie materialen onder normale omstandigheden.Grof: met name geschikt voor machinebewerking van roestvrij staal, zachte materialen of lichte legeringen.Extra grof: bot.X-kap: voor harde en zachte materialen, produceert korte en botte spaanders, loopt soepel, zelfs bij lage boorsnelheden.Diamantkap: voor warmtebehandelde en taaie staallegeringen en epoxy, uitstekende afwerking, minimale axiale krachten.Een frees met een kleinere diameter heeft een fijnere kap dan een frees met een grotere diameter die tot dezelfde kapcategorie, bijvoorbeeld medium-kap, behoort.Uit voorraad leverbaar: X = ja.Een onontbeerlijk stuk gereedschap, dat wordt gebruikt binnen een groot aantal industriële sectoren, waaronder de luchtvaart, scheepvaart, auto-industrie en chemische industrie, enz..Gebruikt voor het ontbramen van onregelmatige objecten of voor afwerking in een besloten ruimte.Het aantal tanden wordt ook aangegeven, evenals het type snede voor elke stiftfrees.Ontbramen van oppervlakken met ronde randen en oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y308993
EAN 7311518192648
UBB 500657724802
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer G1625M06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.