text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Steeksleutel, verchroomd, metrisch


Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummer 1G501075
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Bahco

Omschrijving

Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Maataanduiding in één richting voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige ontwerp.Minder slijtage van de bevestiging door het grote contactvlak van de bek.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318

Artikelnummers

Artikelnummer 1G501075
EAN 7314150189861
UBB 500659285877
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6M-27-29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.