text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom SCHARNIERENDE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 13MM


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Gewicht 94
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 28.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5I335903
EAN 3662424065187
UBB 500680409272
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BF.13

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.