text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 725QR Ratchet Attachment 1/2"


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Omkeerbaar Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12.5
Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Omkeerbaar Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 138
HS- en goederencode
Type Ratchet Attachment

Artikelnummers

Artikelnummer G0464.725.010
EAN 4018754139620
UBB 500501053812
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 58253010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.