12-delig: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm.Metrische maten.Gepatenteerd U-vormig ontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.Wordt geleverd in een kunststof houder.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere toegang dankzij de smalle openingshoek van 15°.Betere grip door de bek op 15° met open uiteinde.Minder slijtage van de bevestiging door het ringuiteinde met Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken