2021-2024
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Pijpsnijders
2L555375
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
Ridgid Buizensnijder 6-42 mm 229 mm kunststof- of metalen buizen
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
2L555375
Lengte (m)
229
Buisdiameter (mm)
6 - 48
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
229
Buisdiameter (mm)
6 - 48
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Aantal snijwieltjes
0
Telescopisch
Nee
Merken
Ridgid
Gewicht per stuk (g)
580
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L555375
UBB
500719646753
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
31632