text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang totale lengte 160 mm verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Kopbreedte (W3): 17,0mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1020.600.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja
Gewicht per stuk (g) 197.7
HS- en goederencode
Type VDE Flat Nose Pliers

Omschrijving

Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 30,0 mm- Kopbreedte (W3): 17,0mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.600.160
EAN 4003773033783
UBB 419100384900
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.