text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.72/3 kogelgewrichtstrekker extern 60mm bekbreedte 56mm bekdiepte


Artikelnummer 3M663065
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm) 80
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 60
Diepte van haakvoet (mm) 56
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm) 80
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 60
Diepte van haakvoet (mm) 56
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 27
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode
Model 1.72/3

Artikelnummers

Artikelnummer 3M663065
EAN 4036976106015
UBB 500642702624
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8030570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.