text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC KOGELLGRTR 4552 4552-1

Omschrijving

Trekker voor lagerafscheider Werkwijze: de scherpe, wigvormige kanten van de lagerafscheider nr. 4551 worden, door het gelijkmatig aanhalen van de moeren op beide lagerafscheiderbouten, achter het te verwijderen deel geperst, waardoor het onderdeel los komt van de zitting Gebruik trekker nr. 4552 voor verdere demontage Openingcapaciteit / Spanbereik mm: 4552-1: 45-140 / 150 4552-2: 55-200 / 210 4552-3: 90-260 / 315 4552/B: Reserve klauw 4552K: Reserve trekstang 4532/S: Reserve spindel 4532-OAB/S: voor 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S voor 4552-2 en 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)

Artikelnummers

Artikelnummer L6531.000.001
EAN 7314151722944
UBB 203116052895
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4552-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.