text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mechanische lader voor momentschroevendraaiers Meten r.1-10N-m voor transducers 7728-1S


kan worden vastgebout op mechanische lader nr. 7792de te kalibreren momentschroevendraaier wordt in de vierkante houder van de transducer gestoken en vastgezet met de universele centrale klemHet handwiel zorgt ervoor dat de vereiste kracht op een gecontroleerde manier op de momentschroevendraaier wordt uitgeoefendwordt geleverd zonder transducer of momentschroevendraaier

Artikelnummer G0094.007.790
Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 9500
HS- en goederencode 90319000
Type Test Attachment

Omschrijving

kan worden vastgebout op mechanische lader nr. 7792de te kalibreren momentschroevendraaier wordt in de vierkante houder van de transducer gestoken en vastgezet met de universele centrale klemHet handwiel zorgt ervoor dat de vereiste kracht op een gecontroleerde manier op de momentschroevendraaier wordt uitgeoefendwordt geleverd zonder transducer of momentschroevendraaier

Artikelnummers

Artikelnummer G0094.007.790
EAN 4018754155569
UBB 500504174896
UNSPSC 27111739
Fabrikant artikelnummer 58521090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.