text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Testhulpstuk voor momentschroevendraaiers Meten r. N-m


kan worden vastgebout op mechanische lader nr. 7791de te kalibreren momentschroevendraaier wordt in de vierkante houder van de transducer gestoken en vastgezet met de universele centrale klem, het handwiel zorgt ervoor dat de vereiste kracht op een gecontroleerde manier op de momentschroevendraaier wordt uitgeoefend

Numéro d'article G0093.077.912
Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 3700
HS- en goederencode 90319000
Type Test Attachment

La description

kan worden vastgebout op mechanische lader nr. 7791de te kalibreren momentschroevendraaier wordt in de vierkante houder van de transducer gestoken en vastgezet met de universele centrale klem, het handwiel zorgt ervoor dat de vereiste kracht op een gecontroleerde manier op de momentschroevendraaier wordt uitgeoefend

Numéros d'articles

Numéro d'article G0093.077.912
EAN 4018754178360
UBB 500504182972
UNSPSC 27111739
N° Article du fabricant 52110291
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.