text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Insteeksteeksleutels, rechthoekige aansluiting,metrisch


Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 90 mm-openingen en van 9 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummer 7Q095603
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Uitvoering Opening
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode

Omschrijving

Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 90 mm-openingen en van 9 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q095603
EAN 7314150366378
UBB 500697141579
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97-19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.