text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Insteeksteeksleutels, rechthoekige aansluiting,metrisch


Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 90 mm-openingen en van 9 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummer 2P816213
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Opening
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 62
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Uitvoering Opening
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 62
HS- en goederencode

Omschrijving

Het inzetstuk wordt vastgezet op de momentsleutel met een geveerde intrekbare pin .Het assortiment varieert van 9 x 12- tot 27 x 36-houders, van 7 tot 90 mm-openingen en van 9 tot 3000Nm .Voor maten met * in de momentlengte moet de momentinstelling worden berekend .Geschikt voor 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14- en TAWM24-sleutels

Artikelnummers

Artikelnummer 2P816213
EAN 7314150366354
UBB 500697140902
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97-17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.