text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ringinsteekgereedschap 7212-17 sleutelwijdte 17 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaa


Artikelnummer 5V711167
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 47
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 47
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 13
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 27
Kopbreedte groot (mm) 27
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Model 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 5V711167
EAN 4002805722176
UBB 500642806839
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7692740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.