text.skipToContent text.skipToNavigation

Steeksleutelgereedschap 731/40 24 sleutelwijdte 24 mm 14 x 18 mm chroom-legering


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0661.240.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 24
Totale lengte (mm) 62
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 183
HS- en goederencode 8204110000
Type Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0661.240.001
EAN 4018754034017
UBB 203125067009
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58214024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.