text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440 17 MM


Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel Verchroomd staal, verchroomd

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 40
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode 8204110000
Type Crow Ring Socket

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel Verchroomd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0362.170.001
EAN 4018754003396
UBB 203122348089
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 02190017

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.