text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Aandrijfvierkant ratels 1/2"


Passend aandrijfvierkant voor ratel 8195-R.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Aandrijfvierkant 1/2".Chroomafwerking.Normen: ISO 1174-2, DIN 3120

Artikelnummer 0Q581993
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 37.5
Toebehoren Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 362
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 37.5
Toebehoren Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 362
HS- en goederencode

Omschrijving

Passend aandrijfvierkant voor ratel 8195-R.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.Aandrijfvierkant 1/2".Chroomafwerking.Normen: ISO 1174-2, DIN 3120

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q581993
EAN 7314150389803
UBB 500697131596
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8195-SQ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.