text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Vierkante dopsleutel DIN 248 Grootte 12 mm, lengte 235 mm


Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten

Artikelnummer 40048AMF
Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Nee
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 24
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 275
HS- en goederencode

Omschrijving

Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten

Artikelnummers

Artikelnummer 40048AMF
EAN 4020772040048
UBB 500617709919
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 40048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.