text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 5,5 mm


Artikelnummer G2466.055.001
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 8
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Nut Driver

Artikelnummers

Artikelnummer G2466.055.001
EAN 4010886841013
UBB 500503146861
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1746731
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.