text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutel 26 R breedte over vlakke delen 12 x 13 mm L 140 mm boordiameter 8,5 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte klein (mm) 12
Sleuteldiepte klein (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 140
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Kopbreedte klein (mm) 12
Sleuteldiepte klein (mm) 9
Sleuteldiepte groot (mm) 9.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.012.013
EAN 4010886621097
UBB 240120110525
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6210990

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.