text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Precisie-borgringtang J 2 voor gaten d. 19-60 mm lengte 180 mm KNIPEX


Precisie-circlipstangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummer K1059.110.002
Uitvoering Recht
Lengte (m) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Lengte (m) 180
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 175
HS- en goederencode
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Omschrijving

Precisie-circlipstangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.