Naaldbikhamers
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
Slaggereedschappen
Naaldbikhamers
RRI-4006VLRED
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
Red Rooster naaldenkrabber 28 naalden 3mm 30,5mm slag 1/4" PT luchtinlaat 3000p/min 1,9m/s²
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
RRI-4006VLRED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Aantal slagen (1/min)
2400
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Aantal naalden
19
Benodigde luchthoeveelheid
114
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
3084
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Aantal slagen (1/min)
2400
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Aantal naalden
19
Benodigde luchthoeveelheid
114
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
3084
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-4006VLRED
EAN
8717981183883
UBB
500619070567
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RRI-4006VL