text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogeengasslang lengte 15 m binnen-d. 6 / 9 mm wanddikte 5 / 3,5 mm blauw / roo


Artikelnummer 3M463105
Uitvoering Recht/gebogen
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 15000
Materiaal Rubber
Kleur coating Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht/gebogen
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 15000
Materiaal Rubber
Kleur coating Overig
Met pakkingen Nee
Geschikt voor perslucht Nee
Inwendige diameter slang (mm) 9
Geschikt voor gekoeld water Nee
Geschikt voor tapwater Nee
Geschikt voor cv-water Nee
Geschikt voor olie Nee
Materiaal omvlechting Overig
Nom. diameter aansluiting 1 Overig
Nom. diameter slang Overig
Met omvlechting Nee
Soort coating Geen
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 Overig
GDV keur Nee
VA keur Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode 40093200
Type 1000153277

Artikelnummers

Artikelnummer 3M463105
UBB 500719291659
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13/21 - 15 SE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.